KOTO
KOTOの ブレーキ/足廻り関連工具
KOTOの ハブボルト修正機
プリングソケット12mm 2本組
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
52113208
品番
GHB-12
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
既存商品のGHB-014もしくはGHB-2214をすでにお持ちのお客様向けの、プリングソケット単品セットです。
GHB-014のスラストベアリングが無くてもハブの抜き取り作業を行えます。
用途
ロングタイプのハブボルトの付け替え作業に。
材質
鉄
全長(mm)
72
質量(kg)
0.279(各0.14)
適応ボルトサイズ
M12×P1.25、M12×P1.5(GHB-1250)
注意
※車両の構造によりハブ・ドラムの分解やブレーキディスクの取り外し等の作業が必要となります。
※ハブボルト取付時にインパクトレンチで作業する際は締めすぎにご注意ください。
※状況により保護具を着用してください。