曜日別特売
1枚 BK L-LL 治療院の整体ガードル REGART(レガルト) 52130848

1枚 BK L-LL 治療院の整体ガードル REGART(レガルト) 52130848
1枚 BK L-LL 治療院の整体ガードル REGART(レガルト) 52130848
1枚 BK L-LL 治療院の整体ガードル REGART(レガルト) 52130848
1枚 BK L-LL 治療院の整体ガードル REGART(レガルト) 52130848
1枚 BK L-LL 治療院の整体ガードル REGART(レガルト) 52130848
1枚 BK L-LL 治療院の整体ガードル REGART(レガルト) 52130848
1枚 BK L-LL 治療院の整体ガードル REGART(レガルト) 52130848
1枚 BK L-LL 治療院の整体ガードル REGART(レガルト) 52130848
1枚 BK L-LL 治療院の整体ガードル REGART(レガルト) 52130848
1枚 BK L-LL 治療院の整体ガードル REGART(レガルト) 52130848
1枚 BK L-LL 治療院の整体ガードル REGART(レガルト) 52130848
1枚 BK L-LL 治療院の整体ガードル REGART(レガルト) 52130848
1枚 BK L-LL 治療院の整体ガードル REGART(レガルト) 52130848
1枚 BK L-LL 治療院の整体ガードル REGART(レガルト) 52130848

治療院の整体ガードル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚ブラック注文コード52130848品番1枚 BK L-LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,189
販売価格(税別)
1,990

履くだけで、ラクにお腹まわり引き締め!骨盤をサポートすることで美しい姿勢になり、よりスリムなお腹へ導きます
立体着圧でキュッとサポート!
締め付けすぎず着脱がラク
80デニールの薄手生地でアウターに響きにくい
高通気&消臭効果で心地よい着心地
一般医療機器製造メーカーで長年に渡り培われた着圧のノウハウをもとに設計されたテーピング編みを採用
ウエストはきつくならないように幅広ゴムを使用。長時間履いてもストレスフリー
佐久間治療院 佐久間康則先生との共同開発

用途
補正下着、ガードルとして。ぽっこりお腹、下半身の引き締めなどに。ヒップアップ/骨盤ケア/美姿勢/猫背/産後
材質ナイロン・ポリウレタンブラックサイズL~LL身長(cm)155~170ヒップ(cm)90~103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする