治療院の整体ガードル

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1枚 ベージュ 注文コード52130857 品番1枚 BE M-L
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990
この商品は色・内容量など12種類から選べます 他の種類を見る

履くだけで、ラクにお腹まわり引き締め!骨盤をサポートすることで美しい姿勢になり、よりスリムなお腹へ導きます
立体着圧でキュッとサポート!
締め付けすぎず着脱がラク
80デニールの薄手生地でアウターに響きにくい
高通気&消臭効果で心地よい着心地
一般医療機器製造メーカーで長年に渡り培われた着圧のノウハウをもとに設計されたテーピング編みを採用
ウエストはきつくならないように幅広ゴムを使用。長時間履いてもストレスフリー
佐久間治療院 佐久間康則先生との共同開発

用途補正下着、ガードルとして。ぽっこりお腹、下半身の引き締めなどに。ヒップアップ/骨盤ケア/美姿勢/猫背/産後 材質ナイロン・ポリウレタン ベージュ サイズM〜L 身長(cm)150〜165 ヒップ(cm)85〜98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする