曜日別特売
- 久米蔵生サンプル 上塗り ヤブ原産業 52136055

久米蔵生サンプル 上塗り

商品レビューを投稿する
11日以内出荷11日以内出荷とは
えみぐり
内容量1缶(50cc)注文コード52136055品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

古より語り継がれてきた”幻の塗料久米蔵”を独自の技術で蘇らせたものが古色木目天然染料久米蔵です。 ホルムアルデヒドの発生はもとより、人体に有害な物質の発生がない人にやさしい無公害染料です。 木の魅力を阻害しない自然な発色で、古材特有の趣を演出します。アンティーク調やエイジング調の塗料をお好みの方にも、マッチします。 塗料では表現することが難しい、豊かな木目の表情を作り出すことができます。 木材の防腐、防虫、吸水抑制効果を有します。 油性分は一切含みませんので、染料を拭き取ったウエスの自然発火現象の恐れはありません。

用途
木部全般の色付け
えみぐり危険物の類別非危険物ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆組成顔料 15~20%、展色剤 25~30%、水 50~60%
注意
※外部に施工した場合や人が触れたりした場合に色落ちする場合があります。
※専用仕上げ材を塗装しない場合色落ちする可能性があります。
※久米蔵は天然素材を原料としているため、消費期限は約3ヶ月とします。
※木材が乾燥していないと染料の浸透が損なわれます。含水率の目安は広葉樹で20%、針葉樹で25%以下で塗装してください。

商品説明動画

古色木目天然染料 久米蔵 施工動画
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする