※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ケーブルハンガー(ループタイプ)(ボルトクリップ付)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 寸法D(Φmm)55 注文コード52146825 品番SCH-TF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,600
この商品は寸法D・内容量など5種類から選べます 他の種類を見る
グレー 寸法L(mm)97 寸法D(Φmm)55 寸法d(Φmm)6 適合ケーブルVVFケーブル、丸形ケーブル 適合ボルト径3分ボルト 許容静荷重(N[kgf])片側59(6)
注意
※本メーカーのメーカー直送品は、個人宅様への配送は致しかねます。
※建物の外観から屋号の判別がつかない場合も含みますので、ご了承ください

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
52146825 SCH-TF 47314245 SCH-TF ケーブルハンガー(ループタイプ)(ボルトクリップ付) 未来工業 ケーブルハンガー(ループタイプ)(ボルトクリップ付) 未来工業 1袋(20個) 3,998 税込4,398 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする