トランクカーゴ 座れる 収納ボックス

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(2個) 注文コード 52151734 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,608
販売価格(税別)
5,098

「座れる」「しまえる」「持ち運べる」!わがままを叶える収納ボックス。丈夫なのに、出しっぱなしでも気にならないおしゃれなデザイン。大きなバックルで持ち運びラクラク。汚れがつきにくいシボ加工。お得な2個セットでのお届け。

外寸(幅×奥行×高さ)(mm)400×390×357 内寸(幅×奥行×高さ)(mm)306×304×293 容量(L)30 収納の目安2Lペットボトル9本(目安) グリーン 用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に。 材質PP 質量(kg)1.863 有効内寸(mm)304×306×293 耐荷重(kg)100 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×390×357 収納本数(本)【2Lペットボトル】9(目安) アズワン品番64-3284-33 コンテナ種類ベタ目 有効内寸法・奥行(mm)304 有効内寸法・高さ(mm)293 有効内寸法・幅(mm)306

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
北海道地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする