用途車のトランク整理に、工具・キャンプ用品・日用品の収納に。外寸(幅×奥行×高さ)(mm)600×390×357内寸(幅×奥行×高さ)(mm)504×306×293容量(L)50収納の目安2Lペットボトル15本(目安)色グレー材質PP質量(kg)2.646耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×390×357収納本数(本)【2Lペットボトル】15(目安)アズワン品番64-3284-36コンテナ種類ベタ目有効内寸法・奥行(mm)306有効内寸法・高さ(mm)293有効内寸法・幅(mm)504