LED電球T形100形全方向タイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52235926 品番 LDT13D-G IG92
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

細い筒状のペンダントライトに
セード直径が細いシャンデリアに
横向き・斜め付け器具にも
密閉形器具対応
断熱材施工器具対応
全方向約280°
全光束(明るさ)1566lm
省エネ法2027年度目標基準達成

電球の種類LED 口金E26 光色昼光色 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W)13.1 全光束(Lm)1625 全長(mm)130 質量(g)145 外径(Φmm)50 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)85 定格入力電流(A)0.24 エネルギー消費効率(Lm/W)124 使用場所屋内 配光角度(°)全方向約280
注意
※次のような器具には使用できません
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯・非常用照明器具
・HIDランプ器具・水銀灯器具
・ランプと反射板の距離が狭い器具
・直流電流
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52235917
2021-06-05
用途:
自宅の照明ランプ取り替え
サービス業

オームのこのタイプのランプを探していました。100Wタイプで細長いものがなかなかなく見つけてすぐ購入しました♪

対象商品:
52235917
2020-12-10
用途:
ゲストルームの照明
マエダジュエリー 様 (卸売・小売業)

とても明るい。そうじもしやすいし、見た目がすっきり。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする