LED電球T形40形全方向タイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52235944 品番 LDT4D-G IG92
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

細い筒状のペンダントライトに
セード直径が細いシャンデリアに
横向き・斜め付け器具にも
密閉形器具対応
断熱材施工器具にも対応
全方向約270°
小形電球40形相当
省エネ法2027年度目標基準達成

電球の種類LED 口金E26 光色昼光色 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W)4.4 全光束(Lm)547 全長(mm)88 質量(g)52 外径(Φmm)38 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)84 定格入力電流(A)0.08 エネルギー消費効率(Lm/W)124.3 使用場所屋内 配光角度(°)全方向約270
注意
※次のような器具には使用できません
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯・非常用照明器具
・HIDランプ器具・水銀灯器具
・直流電流
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52235935
2024-04-14
用途:
シャンデリア
サービス業

球切れ交換無くなりました
館内40箇所有るので
楽になりました。

対象商品:
52235935
2022-12-20
用途:
天井ダウンライトの交換

天井埋込のダウンライトに使用。以前は蛍光灯タイプだったが、数があるのでLEDにしたら電気代も安くなり、なによりすぐ点灯して明るさも明るいのでよかった

対象商品:
52235935
2022-12-18
用途:
天井ダウンライトの交換

天井埋込のダウンライトに使用。以前は蛍光灯タイプだったが、数があるのでLEDにしたら電気代も安くなり、なによりすぐ点灯して明るさも明るいのでよかった

対象商品:
52235935
2021-03-11
用途:
パルックからの交換
医療・福祉・介護関連業

ダウンライトにパルックの60w相当の電球を使っていましたが、こちらのLEDが大変お安かったのでつけ替えてみました。これは40w相当ですが、同等の明るさが得られました。60w相当の方にしようか迷いましたがこれで充分だったと思います。このお値段はお得でオススメです!

対象商品:
52235935
2021-01-29
用途:
庭園灯

門から玄関へのアプローチ庭園灯に使用した。明るさや値段には満足。耐久性に期待する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする