LED電球レフ形100形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52236127 品番 LDR10D-W A9
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

消費電力9.6Wでレフランプ100形相当の明るさ
光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
光りが約140°広がる広角タイプ
密閉器具対応

電球の種類LED 口金E26 電球形状レフ球 光色昼光色 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W)9.6 全光束(Lm)1150 全長(mm)124 質量(g)109 外径(Φmm)80 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)85 定格入力電流(A)0.16 エネルギー消費効率(Lm/W)119.7 使用場所屋内 配光角度(°)約140
注意
※次のような器具には使用できません。
・調光機能のついた器具(100%でも使用不可)
・誘導灯、非常用照明器具
・HIDランプ器具、水銀灯器具
・直流電源
・ランプと反射板の距離が狭い器具
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります。
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります。
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52236127
2024-11-08
用途:
投光器球交換
有限会社平井電設 様

100Wタイプなだけに明るく、投光器用にもってこいです。モノタロウブランドで100Wタイプが出ればなぁ、、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする