注意
※屋内専用(屋外使用禁止)
※次の器具では使用できません。(センサー検知障害の原因)
・下面開放型器具でも、細長い器具やランプの取り付け位置が奥まっている器具では、センサーが検知しなかったり、検知範囲が狭くなる場合がありますので使用できません。
・白熱電球専用の人感センサー付き器具、リモコン付器具など
・取り付け高さが3m以上になる器具
・ランプを2個以上装着する器具(この他の状況により使用できない場合があります。)
・電子スイッチでは使用できません。
※次の器具では使用できません。
・密閉型器具では、センサーが検知しないため使用できません。
・水銀灯などのHIDランプ器具・誘導灯・非常用照明器具
・調光(明るさが調整できる)機能の付いた器具(段調光器具も含む)(100%点灯でも使用不可)