小形LED電球T形60形全方向タイプ

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 52236416 品番 LDT6D-G-E17 IG92
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

細い筒状のペンダントライトに
セード直径が細いシャンデリアに
横向き・斜め付け器具にも
密閉形器具対応
断熱材施工器具にも対応
全方向約270°
小形電球60形相当
省エネ法2027年度目標基準達成

電球の種類LED 口金E17 光色昼光色 定格電圧(V)AC100(50/60Hz)共用 定格消費電力(W)6.4 全光束(Lm)834 全長(mm)100 質量(g)53 外径(Φmm)39 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)85 定格入力電流(A)0.12 エネルギー消費効率(Lm/W)130.3 使用場所屋内 配光角度(°)全方向約270
注意
※次のような器具には使用できません
・調光機能のついた器具(100%点灯でも使用不可)
・誘導灯・非常用照明器具
・HIDランプ器具・水銀灯器具
・ランプと反射板の距離が狭い器具
・直流電流
※このほか使用器具の種類によって寸法的、熱的、その他の状況(リモコン機器のついた器具など)により使用できない場合があります
※ご使用になられる照明器具の構造によっては、放熱不良で短寿命となることがあります
※密閉器具でのご使用の場合、器具の寸法の大きさにより、使用できない場合や寿命が短くなる場合があります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-18
用途:
お風呂の電球
運輸・通信業

お風呂にある電球交換で購入。LEDになったけど、そんなに差があるほど明るいとは思いませんが、電気代は安くなってると思います。

対象商品:
52236416
2023-03-30
用途:
レンジフードの照明に購入しました
その他業種

レンジフード内の照明に購入するため購入しました。価格も手頃で満足しています。

対象商品:
52236407
2022-09-28
用途:
社宅用
日本海事協会 様

手頃な値段で購入しやすい。
他の電球に比べて扱いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする