ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの マーカー/蛍光ペン
ゼブラの 蛍光マーカー
マイルドライナー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52316085
品番
WKT7-MAP
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥109
販売価格(税別)
¥
99
バスケットに入れる
おだやかで優しい色合いのラインマーカー
インク色
マイルドアプリコット
インク
水性顔料
タイプ
ツイン
線幅(mm)
細1.0〜1.4、太4.0
軸径(Φmm)
111.5
全長(mm)
141.5
質量(g)
10.1
最大径(Φmm)
11.5
商品タイプ
使い切り本体
線の太さ
細/太