LCD6-14B-L 銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴 PANDUIT(パンドウイット) 52375986

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

銅製圧縮端子 標準バレル 2つ穴

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
幅(mm)12.2
取付穴ピッチ(mm)19.1
トラスコ品番785-1367
内容量1袋(50個)注文コード52375986品番LCD6-14B-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

銅線用2つ穴の圧縮端子です。適合電線サイズ、使用工具が識別できるようにバレルにダイ番号が表示されています。バレルの電線確認要の穴から電線が完全に挿入されているかが確認できます。サビを防止するためにすずメッキが施されています。

用途
電線の接続に。
幅(mm)
12.2
全長(mm)
59.9
取付穴ピッチ(mm)
19.1
トラスコ品番
785-1367
質量(g)
628
種類
裸圧着端子
端子形状
二つ穴端子
取付穴径(Φmm)
6.9
識別色
青
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする