曜日別特売
CDQ2B40F-10SZ-M9BVL 薄形シリンダ CDQ2B40F SMC 52387806

 

CDQ2B40F-10SZ-M9BVL 薄形シリンダ CDQ2B40F SMC 52387806
CDQ2B40F-10SZ-M9BVL 薄形シリンダ CDQ2B40F SMC 52387806

薄形シリンダ CDQ2B40F

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
リード線(m)
(L) 3
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
注文コード
52387806
品番
CDQ2B40F-10SZ-M9BVL
参考基準価格(税別)¥18,920販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
40
ストローク
標準ストローク
作動方式
(S) 単動 : 押出し
仕様
2山クレビス用ピン/2山ナックル用ピンに割ピン、平座金入り
ストローク(mm)
10
ボディオプション
(-) 標準 (ロッド先端めねじ)
取付ボルト
(-) なし
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
オートスイッチ種類
M9BV 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロッド先端金具
(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする