明るさ(Brightness)タグ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52393477 品番MESH-100PA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

青色の明るさ(Brightness)タグは、例えば箱の中にタグを仕込んでおいて、開けた時に通知する仕掛けなど、周りの明るさの変化をスイッチとして使えます。 また、タグの目の前に近接物があるかないかをチェックすることもできます。

対応OS
iOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降
Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。
機能
明るさが指定した範囲内に変化したら「変化した」をアプリに伝えます。
アプリからの指示を受け取った時に明るさが指定した範囲内(1〜10段階)であれば「範囲内」をアプリに伝えます。
タグの目の前にものがあり、タグの前が「ふさがれたら」をアプリに伝えます。
タグの目の前からものが無くなり、タグの前をふさぐものが無くなったら「無くなった」をアプリに伝えます。
アプリからの指示を受け取った時に、タグの前をふさぐものがあるかを確認します。
アプリからの指示を受け取った時に、タグの前がふさがれてないか確認します。
質量(g)13 使用温度範囲(℃)0〜35 電源内蔵リチウムイオンバッテリー 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12 通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy) インターフェースMicro USB(充電専用) 通信距離見通し距離約10m 充電時間(時間)約1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする