GPIOタグ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52393504 品番MESH-100GP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

灰色のGPIOタグは、少し上級者向け。 コネクタに市販のモーターをつないだり、他のセンサーをつないだりすることで、アイデアをさらに拡張することができます。

対応OS
iOS8.0以降を搭載した、iPad第3世代以降、iPad mini、iPhone 4S以降、iPod Touch第5世代以降
Andoroid5.0以降、 Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy)を搭載したタブレット,スマートフォン。
電源供給方式
Vo: 3.3V / 100mA (最大)(内部バッテリー駆動)
3.3V / 250mA (最大)(Micro-USBからの電源供給を受けている場合)
質量(g)13 使用温度範囲(℃)0〜35 電源内蔵リチウムイオンバッテリー ピン形式デジタル入力×3ピン、デジタル出力×3ピン、アナログ入力×1ピン、PWM出力×1ピン、電源出力×1ピン、GND×1ピン 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)24×48×12 機能デジタル入力、デジタル出力、アナログ入力、PWM出力、電源出力 通信方式Bluetooth標準規格Ver. 4.0 (Bluetooth Low Energy) インターフェースMicro USB(充電専用) 通信距離見通し距離約10m 充電時間(時間)約1 コネクタ仕様10ピン、2.54mmピッチピンソケット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする