三桂製作所
ケイフレックス用 コンビネーションカップリング ねじなし/薄鋼電線管接続用 防水仕様
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法A(Φmm)
57.4
32.2
39.3
47.1
57.4
64.9
77.8
28.6
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52403217
品番
K2KE36
参考基準価格(税別)
¥1,160
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
防水型ねじなしコンビネーションカップリング
温度範囲(℃)
-20~90
寸法L1(mm)
27
寸法L2(mm)
29
最小内径(Φmm)
34.5
寸法A(Φmm)
57.4
質量(g/個)
217
寸法I(Φmm)
34.5
適合電線管
ケイフレックス/36、ねじなし・薄鋼電線管/E39/C39
防水性
IP65
注意
※沖縄・離島別途運賃