※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAC65-20BT PVCソフトブレードエアホース(ボタン式カップリング付) ヤマトエンジニアリング 52413927 TAC65-20BT PVCソフトブレードエアホース(ボタン式カップリング付) ヤマトエンジニアリング 52413927

PVCソフトブレードエアホース(ボタン式カップリング付)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52413927 品番 TAC65-20BT
参考基準価格(税別)¥15,034 販売価格(税込) ¥8,553
販売価格(税別)
7,775

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
特許商品のボタン式カップリングが付いています。

内径(Φmm)6.5 使用流体空気 材質PVC 外径(Φmm)10 レッド 全長(m)20 最高使用圧力(MPa)1.5 仕様【接続継手】ボタン式カップリング トラスコ品番137-4270 セット内容ボタン式カップリング 質量(g)1313 使用温度範囲-20〜60 肉厚(mm)1.75 許容曲げ半径(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする