※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトエンジニアリング
ヤマトエンジニアリングの ホース
ヤマトエンジニアリングの ブレードホース
PVCソフトブレードエアホース(ボタン式カップリング付)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52413945
品番
TAC85-10BT
参考基準価格(税別)
¥14,484
販売価格(税込)
¥8,553
販売価格(税別)
¥
7,775
バスケットに入れる
柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
特許商品のボタン式カップリングが付いています。
内径(Φmm)
8.5
使用流体
空気
材質
PVC
外径(Φmm)
12.5
色
レッド
全長(m)
10
最高使用圧力(MPa)
1.5
仕様
【接続継手】ボタン式カップリング
トラスコ品番
137-4272
セット内容
ボタン式カップリング
質量(g)
755
使用温度範囲
-20〜60
肉厚(mm)
2
許容曲げ半径(mm)
150