※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TAC85-30BT PVCソフトブレードエアホース(ボタン式カップリング付) ヤマトエンジニアリング 52413963 TAC85-30BT PVCソフトブレードエアホース(ボタン式カップリング付) ヤマトエンジニアリング 52413963

PVCソフトブレードエアホース(ボタン式カップリング付)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 52413963 品番 TAC85-30BT
参考基準価格(税別)¥29,364 販売価格(税込) ¥17,681
販売価格(税別)
16,074

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れています。
特許商品のボタン式カップリングが付いています。

内径(Φmm)8.5 使用流体空気 材質PVC 外径(Φmm)12.5 レッド 全長(m)30 最高使用圧力(MPa)1.5 仕様【接続継手】ボタン式カップリング トラスコ品番137-4274 セット内容ボタン式カップリング 質量(g)1895 使用温度範囲-20〜60 肉厚(mm)2 許容曲げ半径(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ブレードホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/172/
2023-02-02

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする