バックステップ [4P]

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合CBR600RR 07-08用 シルバー 仕様【ノーマルスイッチの使用】STOPランプSTDを使用 注文コード52532297 品番312-171-000
参考基準価格(税別)¥74,000 販売価格(税込) ¥81,290
販売価格(税別)
73,900
この商品は適合・色・仕様など73種類から選べます 他の種類を見る

アグラス製バックステップ
デザインは強度も充分に考慮した肉抜き加工を施し、造形美も追及しました。
材質は、高強度ジュラルミンA2017を使用し、レースにも充分に耐えれる強度を確保しています。
またペダル軸受け部には高精度ベアリング2個をペダルを挟み込むように圧入し、ガタなど一切無い最高の操作性を実現しました。
ペダルは、ナイフエッジ形状とし操作の妨げを防ぎ、操作性をアップすると同時に、肉抜き加工を行わない形状で強度も上がる為、しっかりとしたシフトフィーリングを体感できます。
加工はNCマシニングセンターにより、最高の精度で削り出し、仕上げはバフ加工を行い、その後アルマイト処理を施すといった拘りの手法により光沢のあるアルマイト仕上がりを実現しました。
また、ポジション設定は数々のレース活動を通して得られたノウハウにより、車体、体格に合わせてベストなポジションに出来るように複数の位置(2から6 ※車両によって異なる)を設定しました。
機能性、ビジュアル性、どちらも満足させるこだわりの一品です。
一度この”テクノロジー”を体感して下さい。

仕様【ノーマルスイッチの使用】STOPランプSTDを使用 適合CBR600RR 07-08用 シルバー ポジション4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする