曜日別特売
98836 cotta 格子線入シルパン(3cm幅・240×360mm) cotta 52561680

98836 cotta 格子線入シルパン(3cm幅・240×360mm) cotta 52561680
98836 cotta 格子線入シルパン(3cm幅・240×360mm) cotta 52561680
98836 cotta 格子線入シルパン(3cm幅・240×360mm) cotta 52561680
98836 cotta 格子線入シルパン(3cm幅・240×360mm) cotta 52561680

cotta 格子線入シルパン(3cm幅・240×360mm)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード52561680品番98836
参考基準価格(税別)¥1,223販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589

家庭用オーブンのサイズに合わせた、cottaオリジナルのシルパンです。メッシュ状になっています。
3cm間隔に格子線が入っているので、クッキーやシュー生地を絞り出す時などの目安になります。
お菓子作り以外にも、パン、ピザ、料理などにも幅広くお使いいただけます。

材質シリコン・グラスファイバー外寸(mm)240×360耐熱温度(℃)250耐冷温度(℃)-40
注意
※初めてご使用になる前に、液体洗剤と柔らかいスポンジなどで洗いよく水気を拭き取ってからご使用ください。
※ご使用後は洗剤で洗い、水気を拭き取り乾燥させて保管してください。
※商品の性質上、茶色の枠の幅や格子線にバラつきがございます。機能性には問題ありませんので予めご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする