cotta 格子線入シルパット(3cm幅・240×360mm)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52561698 品番98835
参考基準価格(税別)¥1,537 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

家庭用オーブンのサイズに合わせた、cottaオリジナルのシルパットです。
つるっとした表面です。
3cm間隔に格子線が入っているので、クッキーやシュー生地を絞り出す時などの目安になります。
また、アメ細工・チョコレート細工の作業用マットとしてもご使用いただけます。

材質シリコン・グラスファイバー 外寸(mm)240×360 耐熱温度(℃)300 耐冷温度(℃)-40 使用後の手入方法ご使用後は洗剤で洗い、水気を拭き取り乾燥させて保管してください。
注意
※商品の性質上、グレーの枠の幅にバラつきがございます。機能性には問題ありませんので予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする