cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta 海クッキー型(ジンベイザメ・ニシキアナゴ・タツノオトシゴ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52561707
品番
97193
参考基準価格(税別)
¥843
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
cottaオリジナルスタンプ式クッキー型です。
海のいきものシリーズで、ちょっとめずらしい動物たちを揃えました。
専用の台紙を使うと簡単にラッピングもできます。
材質
ABS
対応
【不可】食洗機、電子レンジ、オーブン
品名・タイプ
海クッキー型
耐熱温度(℃)
90
耐冷温度(℃)
-40
使用後の手入方法
ばらして洗うことが可能です。プッシュ部分とバネはセットにしたまま乾くまで保管してください。
注意
※火の近くに近づけないでください。