cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用天板・シリコンマット
cotta シルパン(584×385)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52561759
品番
93749
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,676
業務用フレンチサイズのシルパンです。メッシュ状になっています。
用途
グラスファイバーをシリコンでコーティングしているため、新品の状態ですとシリコン特有の匂いがすることがありますが、使用していくうちに改善されていきます。
また焼きあがったお菓子には匂い移りはしません。
気になる場合は、一度食器用洗剤で洗った後に重曹を振りかけて少しおいてからスポンジなどで軽くこすり洗いをしてください。
その後再度食器用洗剤で洗って頂くとベタベタしなくなります。
重曹&レモン汁を入れたお湯にしばらくつけておくのも効果的です。
シルパンの溝に入り込んだ生地などは、食器洗剤を溶かしたお湯に浸けた後にスポンジのやわらかい方でこすると落ちます。
それでも落ちない場合は、やわらかめの歯ブラシなどで掻き出すようにするときれいになります。
材質
シリコン・グラスファイバー
外寸(mm)
584×385(縁幅20)
耐熱温度(℃)
250
耐冷温度(℃)
-40
使用後の手入方法
ご使用後は洗剤で洗い、水気を拭き取り乾燥させて保管してください。
注意
※ファイバーが傷つく原因となりますので、折りたたんでの収納はおすすめしません。
※カットしてご使用されると、グラスファイバーがむき出しになり商品劣化を早めてしまいますので、カットせずにご使用ください。
※商品の性質上、茶色の枠の幅にバラつきがございます。機能性には問題ありませんので予めご了承下さい。