cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
cotta 穴あきタルトリング 70
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52561786
品番
94940
参考基準価格(税別)
¥1,202
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
側面の穴が蒸気を逃がし、タルト生地をサクッと焼き上げることが出来ます。
シリコン加工はされていません。空焼き不要。
材質
18-8ステンレス
質量(g)
20
外寸(mm)
直径70×H15
対応
【不可】電子レンジ【可】食洗機、オーブン
品名・タイプ
穴あきタルトリング