cotta vivianさん監修 長方形ロールケーキ天板 小

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52561820 品番96090
参考基準価格(税別)¥2,158 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

vivianさん監修のロールケーキ天板です。
長方形の天板なので、ロールケーキがきれいに巻けます。
ロールケーキ天板は、アルミニウムにニッケルとマグネシウムを合金し、耐熱性と天板の強度を上げています。
熱伝導性が良く、温めやすく冷めやすい作りで、鉄のみの天板に比べて軽量化しています。

材質アルミ合金1.5mm シルバー 外寸(mm)300×240×H20 対応【不可】食洗機、電子レンジ、ガスコンロ、IH調理器具【可】オーブン 品名・タイプ長方形ロールケーキ 耐熱温度(℃)-150 耐冷温度(℃)250
注意
※プレス製造の為、角部分に多少波打ったシワが入リますが、製造上によるものですので良品の範囲内となります。
※ノーコートの商品の為、酸化により白っぽい跡が発生する場合がございます。予めご了承下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする