cotta 垂直マフィン型 中(6個取)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52561908 品番99973
参考基準価格(税別)¥1,248 販売価格(税込) ¥1,307
販売価格(税別)
1,188

垂直マフィン型は3サイズ。生地量は大85g、中60g、小25gを入れて焼いています。
もっとモリモリさせたい方は生地を少し増やしてアレンジしても。
※型は完全な垂直ではなく、若干勾配がついています。焼き上がりは垂直に近い形に仕上がります。

用途
cottaオリジナルの、垂直に近い形に焼き上がるストレートマフィン型。
モリモリとしたかわいいキノコ形に焼き上がります。
材質カーボンスチールシリコン加工 内寸法(mm)54.2(底径53.8)×H30 外寸(mm)260×175×H32 品名・タイプ垂直マフィン型 耐熱温度(℃)220 使用後の手入方法スポンジで洗浄し、布で水気を優しく拭き取って下さい。使用後は基本的に軽く拭くだけにし、油分を残すようにするとシリコンが長持ちします。 カップサイズ外寸:径Φ55(底径Φ54)×H32(生地量は60g)
注意
※縁巻部に水分が残りやすいためご注意ください。
※湯せん焼きでの使用、漬け置き洗いは避けて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする