cotta
cottaの 製菓・製パン用品
cottaの 製菓用型/モールド/抜型
小嶋ルミ先生監修 cotta パウンド型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52561987
品番
93729
参考基準価格(税別)
¥1,713
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
小嶋ルミ先生監修のcottaオリジナルパウンド型です。
理想のパウンドケーキが焼けるように、サイズと素材の厚みにごたわりました。
小嶋ルミ先生のお店「オーブンミトン」のロゴ入りです。
材質
アルスター0.5
内寸法(mm)
135×75×H60【底寸】120×67
外寸(mm)
145×85×H60
品名・タイプ
パウンド型
使用後の手入方法
湿気のない、かわいた場所で保管してください。
注意
※初めて使用する前に空焼きをする必要はありません。
※パウンドケーキなどを焼く時は、敷き紙の使用をおすすめします。
※使用後は洗剤で洗ったあと、乾いた布などでしっかり水気をふき取り、オーブンの捨て火で乾かしてください。