彰国社
彰国社の 書籍
彰国社の 趣味/実用書
コンクリート技術用語辞典
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52579565
品番
9784395100415
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,200
販売価格(税別)
書籍
¥
12,000
バスケットに入れる
長年、コンクリートの研究、生産現場での実践に携わってきた著者による、実務用語から学術用語まで収録したコンクリートに関する総合辞典。収録語彙数約3300語。欧文索引付き。技術者、研究者必携の1冊。
初版年月
2007/02/01
分類
専門
判型
A5
ページ数
575
ジャンル
建築
著者名
依田彰彦