世界文化社
世界文化社の 書籍
世界文化社の 趣味/実用書
まちがいさがし 昭和の思い出編(レクリエブックス )
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52579608
品番
9784418192304
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
書籍
¥
1,000
バスケットに入れる
シンプルな線で高齢者にもわかりやすいイラスト、活気ある人情を感じる昭和30年代の風物による「まちがいさがし」
初版年月
2019/11/01
分類
一般
判型
A4
ページ数
64
ジャンル
社会
著者名
篠原菊紀