世界文化社
世界文化社の 書籍
世界文化社の 趣味/実用書
機能向上につながる!高齢者とつくる季節の壁面<秋・冬編>(レクリエブックス )
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52579617
品番
9784418192243
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,980
販売価格(税別)
書籍
¥
1,800
バスケットに入れる
介護レクリエーション情報誌『レクリエ』の人気ページが1冊になって登場。楽しく機能訓練ができる壁面かざりプランを21点掲載!
初版年月
2019/08/01
分類
一般
判型
A4
ページ数
88
ジャンル
社会