認知症の人のためのレク&ケア(レクリエブックス )

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52579626 品番9784418192083
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,980
販売価格(税別) 書籍
1,800

介護レクリエーション情報誌『レクリエ』で特に人気が高かった認知症の人のためのレクとケアを再編集して、一冊にまとめた保存版です。レクのアイデアからケアの手法まで、幅広いコンテンツを収録。介護者の言葉かけや配慮するポイントなどをわかりやすく紹介しています。介護施設で実際に行っている事例や、アイデアが満載。写真資料やぬり絵、型紙付きで、すぐに使えます。

初版年月2019/03/01 分類一般 判型A4 ページ数103 ジャンル社会

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする