世界文化社
世界文化社の 書籍
世界文化社の 趣味/実用書
やさしいぬり絵 昭和の暮らし編(レクリエブックス )
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52579766
品番
9784418172535
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,100
販売価格(税別)
書籍
¥
1,000
バスケットに入れる
人気の”やさしいぬり絵”シリーズ最新刊。懐かしい昭和の風景を題材に場面を厳選。一言添えれば絵手紙になる絵葉書つき。
初版年月
2017/10/01
分類
一般
判型
A4
ページ数
62
ジャンル
社会
著者名
篠原菊紀