トラモンティーナ
コスモス アイスバケットストレート
商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
52590433
品番
61219/120
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月11日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
ラグジュアリーな空間を作り出すバーアイテム。気品ある光沢がワインを飲む雰囲気を引き立てます。
材質
18-10ステンレス
容量(L)
1.4
質量(g)
340
直径(Φcm)
12
品名・タイプ
クーラー
高さ(cm)
13