学研教育出版
学研教育出版の 書籍
学研教育出版の 児童書/絵本
どんぐりむらのどんぐりえん
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52598429
品番
9784052038037
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
書籍
¥
1,200
バスケットに入れる
どんぐりむらのどんぐりえんの子どもたちは近頃とてもはりきっている。もうすぐ、年に一度の園行事・お店屋さん祭りがあるからだ…。先生たちの見守る中で、のびのび育つ子どもたちの、楽しい園生活を描いた絵本。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2013/09/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
なかやみわ さく