どんぐりむらのだいくさん

(1件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード52598666 品番9784052044212
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,320
販売価格(税別) 書籍
1,200

どんぐりむらの腕利き大工さんが作った「みんなのおうち」。一見普通の家だが…?絵変わりが楽しいシリーズ初のしかけつき!

ジャンル
日本
文学
小説
初版年月2016/09/01 分類児童 判型A4 ページ数36 著者名なかやみわ さく

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
52598666
2020-10-01
用途:
4歳の子供の絵本
運輸・通信業

子供は喜んで読んでいます、お気に入りの1つになっています。親としてはたわいのない話なので、購入するのはためらいましたが、本屋さんで喜んで読んでいたのでこちらで購入させてもらいました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする