学研教育出版
学研教育出版の 書籍
学研教育出版の 児童書/絵本
どんぐりむらのおまわりさん
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1冊
注文コード
52599183
品番
9784052035944
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,320
販売価格(税別)
書籍
¥
1,200
バスケットに入れる
どんぐりむらのおまわりさんは、今日も朝から大忙し。パトロール、交通整理、失くし物の捜索…。おまわりさんに憧れ、こどもおまわりさんとして頑張るいっちと、おまわりさんとの交流を描く。
ジャンル
日本
文学
小説
初版年月
2012/09/01
分類
児童
判型
A4
ページ数
32
著者名
なかやみわ さく