曜日別特売
IULB230-0100-0500-0800 超硬ロングネックボールエンドミル ion Depo Type U 2枚刃 TOWA[切削工具] 52610409

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ロングネックボールエンドミル ion Depo Type U 2枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1本
ボール半径(mm)
0.5
刃長(mm)
0.75
注文コード
52610409
品番
IULB230-0100-0500-0800
参考基準価格(税別)¥3,120販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
¥2,398

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。
耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。

用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。
適応加工形状:曲面加工用。
トラスコ品番
501-7477
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.75
ボール半径(mm)
0.5
シャンク径(mm)
4
刃数
2
有効長(mm)
8
表面処理
ion Depo Type U
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
素材
極超微粒子超硬合金
刃径(mm)
1
首下径(Φmm)
0.95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする