曜日別特売
IALB230-0030-0150-0150-00020 超硬ロングネックボールエンドミル  ion Depo Type A 2枚刃 TOWA[切削工具] 52611854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ロングネックボールエンドミル ion Depo Type A 2枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
ボール半径(mm)
0.15
刃長(mm)
0.2
注文コード
52611854
品番
IALB230-0030-0150-0150-00020
参考基準価格(税別)¥6,000販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
¥4,698

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Aは調質鋼や炭素鋼、銅材等多様な被削材に対応可能です。
耐摩耗に優れたオリジナルコーティングで長寿命化を実現。

用途
被削材:鋳鉄(FC)、炭素鋼、プリハードン鋼、Hrc50以下(ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼)、銅合金、耐熱合金(コバール、インコネル)用。
適応加工形状:曲面加工用。
トラスコ品番
501-1197
全長(mm)
50
刃長(mm)
0.2
ボール半径(mm)
0.15
シャンク径(mm)
4
刃数
2
有効長(mm)
1.5
表面処理
ion Depo Type A
ねじれ角(°)
30
シャンク径公差(mm)
0~-0.005
素材
極超微粒子超硬合金
刃径(mm)
0.3
首下径(Φmm)
0.27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする