曜日別特売
CDNA2F63-800-D-A54L4 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-8 SMC 52615202

 

CDNA2F63-800-D-A54L4 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-8 SMC 52615202
CDNA2F63-800-D-A54L4 ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-8 SMC 52615202

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-8

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
800
注文コード
52615202
品番
CDNA2F63-800-D-A54L4
参考基準価格(税別)¥85,470販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

ストローク(mm)
800
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする