八州電工
八州電工の 電路支持材/支持金具
八州電工の レースウェイ
八州電工の レースウェイ本体
Pタイプレール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52631514
品番
SHL-P1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
定尺(mm)
2000
材質/仕上
ステンレス(SUS304)
質量(kg)
3
タイプ
レールエースP1タイプ
種類
Pタイプレール
板厚(mm)
1.5