八州電工
八州電工の 電路支持材/支持金具
八州電工の レースウェイ
八州電工の レースウェイ本体
Dタイプレール
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
特別運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52631618
品番
HL-D2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
定尺(mm)
2500
材質/仕上
溶融亜鉛めっき鋼板
質量(kg)
5.5
タイプ
レールエースD2タイプ
種類
Dタイプレール
板厚(mm)
2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100