曜日別特売
CDNA2WB80-300-D-M9BW ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2WB SMC 52636805

 

CDNA2WB80-300-D-M9BW ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2WB SMC 52636805
CDNA2WB80-300-D-M9BW ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2WB SMC 52636805

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2WB

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
材質(チューブ)
(-) アルミ
ストローク(mm)
300
リード線(m)
(-) 0.5
注文コード
52636805
品番
CDNA2WB80-300-D-M9BW
参考基準価格(税別)¥81,070販売価格(税込)¥81,378
販売価格(税別)
73,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

チューブ内径(Φmm)
80
ストローク(mm)
300
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動両ロッド
リード線(m)
(-) 0.5
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする