ソトネノキワミ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52638077 品番CM2-650-TN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

アウトドアでもしっかり眠りたい人のための、自動膨張式インフレータブルマット。
体を包み込むような伸縮性のある表面生地に、ウレタンは贅沢に10cm厚を採用。空気を充填すればアウトドア用マットとは思えないほど弾力のあるマットレスが完成します。また高さ調整ができるウェーブ型の枕が付属し「まるで家で寝ている」かのような環境が完成します。マット、枕はそれぞれにカバーが付属し洗濯もできるので常に清潔に使うことができます。
アウトドアとは言っても睡眠環境は妥協したくない、家と同じようにしっかり眠りたい、そんな人のためのプレミアムなキャンプ用マットです。

材質シーツ部分:ポリコットン(ポリエステル80%、綿20%)、マット&枕本体:ポリエステル(TPUコーティング)、 タン サイズM 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)115×208×10 材質(中材)ポリウレタンフォーム 収納時寸法(cm)(約)W60×D30×H30 総質量(kg)約6.3
注意
※(セット内容)マット本体、マットカバー、マット用キャリーバッグ、マット固定用ベルト×2、ソトネノマクラ、マクラ用カバー、マクラ用キャリーバッグ、マクラ用バンド×2、排気口用キャップ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする