曜日別特売
CDNGLN25-350J-D-M9BWL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGLN SMC 52644934

 

CDNGLN25-350J-D-M9BWL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGLN SMC 52644934
CDNGLN25-350J-D-M9BWL ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGLN SMC 52644934

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNGLN

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
リード線(m)
(L) 3
ストローク(mm)
350
注文コード
52644934
品番
CDNGLN25-350J-D-M9BWL
参考基準価格(税別)¥51,650販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNGシリーズ:CDNG)

チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
350
クッション
(N) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする