レイメイ藤井
レイメイ藤井の 理科/技術/科学工作
レイメイ藤井の 宇宙/天文
しゃべる国旗付き地球儀 トイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
52646458
品番
OYV403
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
専用のタッチペンで国や国旗をタッチするとタッチペンが世界の国情報を教えてくれます。
用途
地球儀
付属品
タッチペン、使用の手引書、取扱説明書(保証書付)、地球儀スケール
仕様
全回転
材質
地球儀:ハイインパクトスチロール、フレーム・台座:ABS
質量(kg)
1.1
タイプ
行政タイプ
電源
単4乾電池×2個(別売)
球径(Φmm)
250
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×350×250
縮尺
約1/52000000