曜日別特売
CDNSD125-650-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSD SMC 52647962

 

CDNSD125-650-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSD SMC 52647962
CDNSD125-650-D ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSD SMC 52647962

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNSD

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃29日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52647962
品番
CDNSD125-650-D
参考基準価格(税別)¥183,100販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
¥169,800

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・オートスイッチ付(CDNSシリーズ:CDNS)

チューブ内径(Φmm)
125
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
650
クッション
(-) 両側クッション付
ねじの種類
(-) Rc
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする