UM-1932 カラビナ付ペットボトルホルダー CAPTAIN STAG 52671634 UM-1932 カラビナ付ペットボトルホルダー CAPTAIN STAG 52671634 UM-1932 カラビナ付ペットボトルホルダー CAPTAIN STAG 52671634

カラビナ付ペットボトルホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード52671634 品番UM-1932
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カラビナ付でトートバッグ、ベルトループ、ザックに吊り下げてペットボトルを持ち運び。シリコーンゴムなのでペットボトルに楽々取り付け。

材質ベルト部:ポリエステル、ホルダー部:シリコーンゴム、カラビナ:アルミニウム合金 長さ(mm)180 質量(g)25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする